Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1201665 Herst.-Nr.: 954311 EAN/GTIN: 6414305954311 |
| | | |
|
| | |
| Hochwirksamer antibakterieller Reinigungsschaum zum Säubern des Toilettensitzes. 500 ml - ausreichend für 1250 Anwendungen. Erfüllt EN 13697 für die Oberflächendesinfektion. Eine schnelle und intelligente Art, Komfort und Hygiene in öffentlichen Waschräumen zu verbessern. Trocknet schnell und bietet einen zusätzlichen Hygienebonus. Zart zur Haut. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Neutral | Länge Rolle [m]: | 0,0915 | Blatt-breite [mm]: | 68,5 | Stück, Rollen oder Blätter pro CP: | 1 | CP pro VE: | 12 | Stück, Rollen oder Blätter per VE: | 12 | Anzahl CP pro Palette: | 840 | Anzahl VE pro Lage: | 10 | Anzahl VE pro Palette: | 70 | Höhe der Palette in [mm]: | 1340 | Verpackungsart: | Karton | ISO 14001: | Ja | ISO 9001: | Ja | Gesamtgewicht der CP: | 0,549 kg | Gesamtgewicht der VE: | 6,824 kg | Gesamtgewicht der Palette: | 502,736 kg | Länge der CP [mm]: | 91.5 mm | Breite der CP [mm]: | 68.5 mm | Höhe der CP [mm]: | 160 mm | Länge der VE [mm]: | 376 mm | Breite der VE [mm]: | 215 mm | Höhe der VE [mm]: | 170 mm | Länge der Palette [mm]: | 1200 mm | Breite der Palette [mm]: | 800 mm | Höhe der Palette [mm]: | 1340 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Gesicht Reinigungsschaum, Reinigungs-Milch, Reinigungsmilch, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Toilettendesinfektion, Toilettensitzreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, desinfektionslösung, Handdesinfektionsmittel / Toilettensitzreiniger |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | 12 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 13,19417* | € 17,14417* | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 13,35167* | € 17,34167* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 11,44* | € 17,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 13,07* | € 18,86* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 14,89334* | € 19,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 205,73004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|