Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Centerfeed Handtuch-Mehrzweckrolle 500 Blatt 2-lagig, Naturweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1047-74526
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     74526
EAN/GTIN:
     6414300074526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Hochwertige Mehrzweckrolle für den täglichen Bedarf Ideal zum Abwischen von Oberflächen und zum Händetrocknen 2-lagig, naturweiß Geeignet für mittlere bis intensive Nutzung in vielfältigen öffentlichen Bereichen Entnahme des Papiers aus der Mitte des Spenders Bedarfsgerechte Papierentnahme möglich Zertifiziert mit EU Ecolabel Dermatologisch getestet
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Lagen:
2
Länge Rolle [m]:
150
Rollen Ø [mm]:
200
Blatt-breite [mm]:
178
Blatt-länge [mm]:
300
Blätter pro Rollen:
500
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
6
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
6
Anzahl CP pro Palette:
264
Anzahl VE pro Lage:
4
Anzahl VE pro Palette:
44
Höhe der Palette in [mm]:
2108
Verpackungsart:
Folie
Prägung:
Allover
EU Ecolabel:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
0,993 kg
Gesamtgewicht der VE:
6,022 kg
Gesamtgewicht der Palette:
290,376 kg
Länge der CP [mm]:
200 mm
Breite der CP [mm]:
200 mm
Höhe der CP [mm]:
178 mm
Länge der VE [mm]:
600 mm
Breite der VE [mm]:
400 mm
Höhe der VE [mm]:
178 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2108 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
63,67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,17167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,68*
€ 98,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,94*
€ 96,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,47*
€ 94,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,93*
€ 93,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,03*
€ 72,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.