Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Plus System Handtuchrolle M 2-lagig


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Artikel-Nr.:
     C1047-57795
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     57795
EAN/GTIN:
     6414301057795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
  • Hygienische Lösung mit hochwertigem Qualitätspapier für effektives Trocknen
  • 2-lagig, weiß
  • Flache Blätter werden in der richtigen Größe ausgegeben
  • Keine Verschwendung, das gesamte Papier auf der Rolle wird verwendet
  • Große Papiermenge (130 m) auf der Rolle
  • In Kombination mit dem Katrin Inclusive Systemhandtuchrollenspender ist die Anzahl der Blätter pro Rolle 577
  • Geeignet für alle Waschräume, jedoch insbesondere für stark frequentierte
  • Weich und stark
  • Kontrollierter Verbrauch und reduzierte Anwendungskosten
  • Für direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
  • Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen und dem EU-Ecolabel

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Lagen:
2
Länge Rolle [m]:
130
Rollen Ø [mm]:
190
Blatt-breite [mm]:
209
Blatt-länge [mm]:
130000
Blätter pro Rollen:
1
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
6
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
6
Anzahl CP pro Palette:
216
Anzahl VE pro Lage:
4
Anzahl VE pro Palette:
36
Höhe der Palette in [mm]:
2220
Verpackungsart:
Folie
Prägung:
Windmühle
EU Ecolabel:
Ja
PEFC:
PEFC
Glas-Gabel-Symbol:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
1,391 kg
Gesamtgewicht der VE:
8,736 kg
Gesamtgewicht der Palette:
339,904 kg
Länge der CP [mm]:
190 mm
Breite der CP [mm]:
190 mm
Höhe der CP [mm]:
209 mm
Länge der VE [mm]:
600 mm
Breite der VE [mm]:
400 mm
Höhe der VE [mm]:
230 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2220 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
390,4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,35*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 10,725* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 95,94*
€ 114,17
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 93,67*
€ 111,47
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 91,83*
€ 109,28
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 89,69*
€ 106,73
pro Karton
ab 36 Kartons
€ 79,24*
€ 94,30
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 64,35*
€ 76,58
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.