Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Plus Centerfeed Handtuch-Mehrzweckrolle M 600 Blatt 2-lagig


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Artikel-Nr.:
     C1047-55227
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     55227
EAN/GTIN:
     6414301055227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Extra weiche, starke Mehrzweckrolle zum Abwischen von Oberflächen und zum Händetrocknen 2-lagig, weiß Geeignet für mittlere bis intensive Nutzung in exklusiveren öffentlichen Bereichen Entnahme des Papiers aus der Mitte des Spenders Bedarfsgerechte Papierentnahme möglich Für Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen Zertifiziert mit EU Ecolabel Dermatologisch getestet
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Lagen:
2
Länge Rolle [m]:
180
Rollen Ø [mm]:
200
Blatt-breite [mm]:
205
Blatt-länge [mm]:
300
Blätter pro Rollen:
600
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
6
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
6
Anzahl CP pro Palette:
240
Anzahl VE pro Lage:
4
Anzahl VE pro Palette:
40
Höhe der Palette in [mm]:
2200
Verpackungsart:
Folie
Prägung:
Allover
EU Ecolabel:
Ja
PEFC:
PEFC
Glas-Gabel-Symbol:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
1,337 kg
Gesamtgewicht der VE:
8,086 kg
Gesamtgewicht der Palette:
348,868 kg
Länge der CP [mm]:
200 mm
Breite der CP [mm]:
200 mm
Höhe der CP [mm]:
205 mm
Länge der VE [mm]:
600 mm
Breite der VE [mm]:
400 mm
Höhe der VE [mm]:
205 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2200 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
63,67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,22*
  
Preis gilt ab 20.000 Boxen
1 Box enthält 6 Rollen (ab € 9,70334* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Boxen
€ 79,15*
€ 94,19
pro Box
ab 80 Boxen
€ 77,62*
€ 92,37
pro Box
ab 200 Boxen
€ 73,52*
€ 87,49
pro Box
ab 240 Boxen
€ 60,83*
€ 72,39
pro Box
ab 400 Boxen
€ 59,65*
€ 70,98
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 58,22*
€ 69,28
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.