Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Jumbo Toilettenpapier M 300 m 2-lagig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Artikel-Nr.:
     157-2542
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     2542
EAN/GTIN:
     6414301002542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Qualitativ hochwertige Jumborolle Toilettenpapier (Gigant) für den täglichen Gebrauch 2-lagig, weiß Geeignet für alle öffentlichen Bereiche
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Lagen:
2
Länge Rolle [m]:
300
Rollen Ø [mm]:
230
Blatt-breite [mm]:
88
Blatt-länge [mm]:
250
Blätter pro Rollen:
1200
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
6
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
6
Anzahl CP pro Palette:
480
Anzahl VE pro Lage:
10
Anzahl VE pro Palette:
80
Höhe der Palette in [mm]:
2262
Verpackungsart:
Folie
Prägung:
Rändelung
EU Ecolabel:
Ja
Green Pack:
Ja
ISO 14001:
Ja
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
0,872 kg
Gesamtgewicht der VE:
5,261 kg
Gesamtgewicht der Palette:
446,805 kg
Länge der CP [mm]:
230 mm
Breite der CP [mm]:
230 mm
Höhe der CP [mm]:
88 mm
Länge der VE [mm]:
460 mm
Breite der VE [mm]:
230 mm
Höhe der VE [mm]:
264 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
2262 mm
Verpackungsgewicht der VE [g]:
32,4
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
480
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 3,63*
6
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,58667*
€ 4,925*
3 Tage
138
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,98667*
€ 5,26667*
2 Tage
174
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,95*
€ 6,42*
4 Tage
130
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 5,15*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 480 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 3,02* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 480 Stück
Mindestbestellmenge: 480 Stück ( entspricht € 1.742,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.