Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Toilettenpapier Gigant M2 2542 weiß 1.200Blatt 6 Ro./Pack.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/070/a014070f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/070/a014070f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446020201
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     2542
EAN/GTIN:
     6414301002542
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Geeignet für alle öffentlichen Bereiche. Qualitativ hochwertige, große Toilettenpapierrolle Gigant für den täglichen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Gigant M2
Verwendung für Produkt:
Katrin Toilettenpapierspender Gigant L Dispenser 992967, 997016, Katrin Toilettenpapierspender Inclusive Gigant Toilet L 82148, 82186
Maße:
8,8 cm x 300 m (B x L)
Rollendurchmesser:
23
Kerndurchmesser:
6,1
Anzahl der Lagen:
2-lagig
perforiert:
Ja
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
1.200 Bl./Rl.
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Gigant M2
Variante:
Großrolle
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, toilettenpapier 2-lagig 6 rollen, klopapier, klopapier 2lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
480
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 3,61*
Lager 1375
6
pro Kartonage
€ 7,95*
ab € 3,64667*
€ 4,965*
3 Tage
108
6
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 3,99667*
€ 5,25667*
2 Tage
174
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 4,91*
€ 6,46*
2 Tage
122
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,95*
€ 6,51*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 4,965*
€ 5,90835
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 4,865*
€ 5,78935
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,695*
€ 5,58705
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,475*
€ 5,32525
pro Kartonage
ab 480 Kartonagen
€ 4,33667*
€ 5,16064
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,64667*
€ 4,33954
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Rolle (ab € 3,64667* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 29,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.