Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Sitzkissen für Note Caddy B 800 und T 490 mm, Farbe: YB088 solano


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Sitzkissen für Note Caddy B 800 und T 490 mm, Farbe: YB088 solano
Bisley Sitzkissen für Note Caddy B 800 und T 490 mm, Farbe: YB088 solano
Artikel-Nr.:
     C1033-SK4249YB088
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4249YB088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürocaddy
Caddy (Büro)
Gesäßkissen
Sitzkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
Camira Lucia
Gesamthöhe:
450 mm
Gesamtbreite:
1800 mm
Gesamttiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: caddy (büro)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.