Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Sitzkissen für Note Caddy B 800 und T 490 mm, Farbe: LTH56 buddah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Sitzkissen für Note Caddy B 800 und T 490 mm, Farbe: LTH56 buddah
Bisley Sitzkissen für Note Caddy B 800 und T 490 mm, Farbe: LTH56 buddah
Artikel-Nr.:
     C1033-SK4249LTH56
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SK4249LTH56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürocaddy
Caddy (Büro)
Gesäßkissen
Sitzkissen
Das magnetische Sitzkissen macht aus einem Container in wenigen Sekunden eine Sitzgelegenheit - ideal für spontane Meetings.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
PW603 plywood/orange
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: caddy (büro)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.