Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorerhöhung Platform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Artikel-Nr.:
     C1033-PL750641
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PL750641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Monitorerhöhung inklusive Ablagefach, Maße: H 109 x B 750 x T 235 mm, Farbe: zinkgelb
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018620 natürliche Eiche/pastellpink
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,589*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,054*
€ 255,914
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,544*
€ 249,357
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,362*
€ 175,361
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,382*
€ 168,245
pro Stück
ab 6 Stück
€ 120,189*
€ 143,025
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,559*
€ 136,325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,589*
€ 125,651
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.