Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorerhöhung Platform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Artikel-Nr.:
     C1033-PL500620
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PL500620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Monitorerhöhung inklusive Ablagefach, Maße: H 109 x B 500 x T 235 mm, Farbe: pastellpink
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN603 nussbaum/orange
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,027*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,355*
€ 211,052
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,825*
€ 202,092
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,11*
€ 172,681
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,88*
€ 164,077
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,997*
€ 139,226
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,687*
€ 132,908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,027*
€ 122,602
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.