Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorerhöhung Platform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Artikel-Nr.:
     C1033-PL500604
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PL500604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Monitorerhöhung inklusive Ablagefach, Maße: H 109 x B 500 x T 235 mm, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN696 nussbaum/verkehrsweiß
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,388*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,516*
€ 202,914
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,336*
€ 194,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,566*
€ 166,084
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,936*
€ 158,194
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,808*
€ 134,242
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,308*
€ 130,077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,388*
€ 117,082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.