Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDrawer™ Schubladeneinsatz A3 12 Fächer für A3 Schubladen H 87 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz A3 12 Fächer für A3 Schubladen H 87 mm
MultiDrawer™ Schubladeneinsatz A3 12 Fächer für A3 Schubladen H 87 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-PIT451P1800
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PIT451P1800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank

Der Schubladeneinsatz aus Kunststoff mit einer Höhe von 83 mm für DIN A3 Schubladen mit einer Höhe von 87 mm ermöglicht die Organisation von Kleinteilen in 12 Fächern.

Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
645 lichtgrau
Gesamthöhe:
716 mm
Gesamtbreite:
463 mm
Gesamttiefe:
620 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.