Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mobiler Beistellschrank PFA, 3 Universalschubladen, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mobiler Beistellschrank PFA, 3 Universalschubladen, silber
mobiler Beistellschrank PFA, 3 Universalschubladen, silber
mobiler Beistellschrank PFA, 3 Universalschubladen, silber
mobiler Beistellschrank PFA, 3 Universalschubladen, silber
Artikel-Nr.:
     C1033-PFAM3S355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PFAM3S355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Beistellschrank mit Registraturausz...
Bürorollcontainer
mobiler Beistellschrank PFA, 3 Universalschubladen, Farbe silber

Der mobile Beistellschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag

Der mobile Beistellschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag. 3 Universalschubladen auf kugelgelagerten Laufschienen und mit 75% Auszug bieten Platz für Ihre Unterlagen im Format DIN A4. Das Schloss in der mittleren Universalschublade, dass diese und die obere Schublade verschließt, sorgt für Sicherheit. Die Kunststoffgriffe auf der Schubladenfront können mit einem Etikett bestückt werden.

  • Maße: H 528 x B 413 x T 400 mm

  • Farbe: silber

  • Abschließbar

  • Kleinteileablage

  • Materialablage


  • Lieferumfang
  • 1 mobiler Beistellschrank PFA, 3 Universalschubladen, Farbe silber

  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    YB009 havana
    Gesamthöhe:
    50 mm
    Gesamtbreite:
    420 mm
    Gesamttiefe:
    565 mm
    Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 91,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 127,42*
    € 151,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 123,16*
    € 146,56
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 117,52*
    € 139,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 111,00*
    € 132,09
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 106,50*
    € 126,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,61*
    € 124,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 91,82*
    € 109,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.