Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, verkehrsweiß
Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, verkehrsweiß
Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, verkehrsweiß
Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, verkehrsweiß
Artikel-Nr.:
     C1033-PFA3F696
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PFA3F696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, Farbe verkehrsweiß

Der Hängeregistraturschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag

Der Hängeregistraturschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag. 3 Hängeregistraturschubladen auf kugelgelagerten Laufschienen und mit 75% Auszug bieten Platz für Ihre DIN A4 Mappen. Das Zentralschloss im unteren Schub sorgt für Sicherheit. Die Kunststoffgriffe auf der Schubladenfront können mit einem Etikett bestückt werden.

  • Maße: H 1015 x B 413 x T 400 mm

  • Farbe: verkehrsweiß

  • Abschließbar

  • Hängeregistratur Format DIN A4

  • Kleinteileablage

  • Materialablage


  • Lieferumfang
  • 1 Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, Farbe verkehrsweiß

  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    333 schwarz
    Gesamthöhe:
    68 mm
    Gesamtbreite:
    196 mm
    Gesamttiefe:
    355 mm
    Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 106,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 222,34*
    € 264,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 218,17*
    € 259,62
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 148,41*
    € 176,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 142,52*
    € 169,60
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 123,11*
    € 146,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 118,99*
    € 141,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 106,82*
    € 127,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.