Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, lichtgrau/oxfordblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, lichtgrau/oxfordblau
Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, lichtgrau/oxfordblau
Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, lichtgrau/oxfordblau
Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, lichtgrau/oxfordblau
Artikel-Nr.:
     C1033-PFA3F505
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PFA3F505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, Farbe lichtgrau/oxfordblau

Der Hängeregistraturschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag

Der Hängeregistraturschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag. 3 Hängeregistraturschubladen auf kugelgelagerten Laufschienen und mit 75% Auszug bieten Platz für Ihre DIN A4 Mappen. Das Zentralschloss im unteren Schub sorgt für Sicherheit. Die Kunststoffgriffe auf der Schubladenfront können mit einem Etikett bestückt werden.

  • Maße: H 1015 x B 413 x T 400 mm

  • Farbe: lichtgrau/oxfordblau

  • Abschließbar

  • Hängeregistratur Format DIN A4

  • Kleinteileablage

  • Materialablage


  • Lieferumfang
  • 1 Hängeregistraturschrank PFA, 3 HR-Schubladen, Farbe lichtgrau/oxfordblau

  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    333 schwarz
    Gesamthöhe:
    85 mm
    Gesamtbreite:
    368 mm
    Gesamttiefe:
    1 mm
    Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 107,04*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 219,03*
    € 260,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 211,93*
    € 252,20
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 146,46*
    € 174,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 140,25*
    € 166,90
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 121,15*
    € 144,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 116,90*
    € 139,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 107,04*
    € 127,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.