Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note™ mit Griff, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer Note™
Rollcontainer Note™
Rollcontainer Note™
Rollcontainer Note™
Artikel-Nr.:
     C1033-NWH79M7SF355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWH79M7SF355
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer

Rollcontainer Note™ mit Griff, inkl. 5. Rolle, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe silber

Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus.

Über den aluminium-matten Griff auf der Front lassen sich Universalschublade und Hängeregistraturschublade öffnen. Mobil wird der Note™ durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen, eine 5. Rolle dient zur Kippsicherung. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Container der Serie Note™ sind TÜV-zertifiziert.

  • Maße: H 495 x B 420 x T 775 mm
  • Format DIN A4
  • Farbe: silber
  • TÜV/GS-zertifiziert
  • Abschließbar
  • Hängeregistratur Format DIN A4
  • Doppelauszugssperre
  • Materialablage

Lieferumfang

  • 1 Rollcontainer Note™, inkl. 5. Rolle, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, Farbe silber
Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Farbe:
silber
Gesamthöhe:
09.05.1901 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
775 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,83*
€ 363,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,51*
€ 358,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,03*
€ 342,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,44*
€ 338,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,95*
€ 298,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.