Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note™ | 2 Schubladen , Tiefe 775 mm, Designgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer Note™ | 2 Schubladen , Tiefe 775 mm, Designgriff
Rollcontainer Note™ | 2 Schubladen , Tiefe 775 mm, Designgriff
Artikel-Nr.:
     C1033-NWH79M7BF355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWH79M7BF355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Flügeltürenschrank Schublade

Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über den aluminium-matten Griff lassen sich eine 80% ausziehbare Universalschublade und eine Hängeregistraturschublade öffnen. Mobil wird der Note™ durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen, eine 5. Rolle dient zur Kippsicherung. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Container der Serie Note™ sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 495 x B 420 x T 775 mm.

  • Maße: nan × nan × nan mm (L × B × H)
  • Gewicht: nan kg
  • Farbe: 355 silber
Weitere Informationen:
Farbe:
355 silber
Hauptmaterial:
Stahl
Montageart:
Vollständig montiert
Zertifizierung:
TÜV/GS zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Flügeltürenschrankschublade, Bürorollcontainer, Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, bisley aktenschrank, aktenschrank, rollcontainer, schublade, bisley, rollen, büromöbel, stauraum, aufbewahrung, stabil, kippschutz, caddy
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 295,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,62*
€ 351,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,68*
€ 342,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,31*
€ 272,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,59*
€ 256,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 204,09*
€ 242,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,96*
€ 242,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.