Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note™ mit Griff, 3 Universalschubladen, Farbe silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1033-NWH79M7BBB355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWH79M7BBB355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über den aluminium-matten Griff lassen sich drei Universalschublade mit einer jeweiligen Höhe von 150 mm öffnen. Mobil wird der Note™ durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Container der Serie Note™ sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 495 x B 420 x T 775 mm. Farbe silber.
Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
642 sunflower
Gesamthöhe:
109 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Gesamttiefe:
235 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,11*
€ 386,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,69*
€ 375,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,48*
€ 294,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,82*
€ 287,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 232,02*
€ 276,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,80*
€ 274,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.