Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note™ mit Griffleiste, 3 Universalschubladen, Farbe lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen
Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen
Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen
Rollcontainer Note™, mit 3 Universalschubladen
Artikel-Nr.:
     C1033-NWA79M7BBB645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWA79M7BBB645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus. Über die seitliche Griffleiste lassen sich drei Universalschublade mit einer jeweiligen Höhe von 150 mm öffnen. Mobil wird der Note™ durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Container der Serie Note™ sind TÜV-zertifiziert. Maße: H 495 x B 420 x T 775 mm. Farbe lichtgrau.
Weitere Informationen:
Garantie:
2
Farbe:
605 blau
Gesamthöhe:
109 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Gesamttiefe:
235 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,18*
€ 340,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,89*
€ 325,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,30*
€ 246,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,88*
€ 237,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 178,72*
€ 212,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,99*
€ 209,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.