Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Note™, 3 Universalschubladen, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer Note™
Rollcontainer Note™
Rollcontainer Note™
Rollcontainer Note™
Rollcontainer Note™, 3 Universalschubladen, silber
Artikel-Nr.:
     C1033-NWA59M7SSS355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     NWA59M7SSS355
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Bürorollcontainer

Rollcontainer Note™, 3 Universalschubladen, Farbe silber

Die Rollcontainer Note™ von Bisley zeichnen sich durch ihr geradliniges Design aus.

Über die seitliche Griffleiste lassen sich die Universalschubladen öffnen. Mobil wird der Note™ durch seine 4 unsichtbaren Lenkrollen. Das Zentralschloss befindet sich in der oberen Schublade. Die Garantie beträgt 5 Jahre, Container der Serie Note™ sind TÜV zertifiziert.

  • Maße: H 495 x B 420 x T 565 mm
  • Format DIN A4
  • Farbe: silber
  • TÜV/GS-zertifiziert
  • Abschließbar
  • Doppelauszugssperre
  • Materialablage

Lieferumfang

  • 1 Rollcontainer Note™, 3 Universalschubladen, Farbe silber

 

 

Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Zertifizierung:
TÜV/GS
Farbe:
silber
Gesamthöhe:
495 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
565 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,58*
€ 205,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,37*
€ 194,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,22*
€ 182,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.