Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Schwarz, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Schwarz, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Schwarz, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-MD148PW633
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD148PW633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN642 nussbaum/sunflower
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,88*
€ 646,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,67*
€ 630,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 468,94*
€ 558,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,85*
€ 550,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 444,08*
€ 528,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,88*
€ 510,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,00*
€ 466,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.