Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Schwarz, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Schwarz, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Schwarz, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-MD148HNW633
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD148HNW633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
001 weiß
Gesamthöhe:
1018 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,61*
€ 429,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,15*
€ 417,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,46*
€ 336,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,59*
€ 326,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 263,46*
€ 313,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,82*
€ 311,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,63*
€ 275,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.