Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Blau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Blau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 10 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Blau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-MD14810001604
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD14810001604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN601 nussbaum/pink
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,652*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,001*
€ 573,581
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,381*
€ 565,703
pro Stück
ab 3 Stück
€ 414,14*
€ 492,827
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,21*
€ 489,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 395,482*
€ 470,624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,642*
€ 458,914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,652*
€ 407,756
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.