Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Oxfordblau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Oxfordblau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Oxfordblau, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-MD146PW639
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD146PW639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018355 natürliche Eiche/silber
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,99*
€ 598,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,23*
€ 586,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 433,87*
€ 516,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,64*
€ 508,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 410,31*
€ 488,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,21*
€ 477,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,00*
€ 431,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.