Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Pink, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Pink, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Pink, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-MD146HPW601
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD146HPW601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018670 natürliche Eiche/kardinalrot
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,35*
€ 615,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,24*
€ 603,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 479,77*
€ 570,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,74*
€ 561,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 393,26*
€ 467,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,78*
€ 462,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,13*
€ 417,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.