Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Kardinalrot, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Kardinalrot, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 2 Stahlfüße, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Kardinalrot, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-MD146HNW670
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD146HNW670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
001639 weiß/oxfordblau
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,63*
€ 410,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,66*
€ 397,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,56*
€ 317,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,86*
€ 309,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 249,32*
€ 296,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,37*
€ 295,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,82*
€ 258,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.