Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Orange, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Orange, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Plywood, Farbe Orange, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-MD1468PW603
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD1468PW603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
018696 natürliche Eiche/verkehrsweiß
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,091*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,148*
€ 686,806
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,738*
€ 666,088
pro Stück
ab 3 Stück
€ 492,839*
€ 586,478
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,439*
€ 578,862
pro Stück
ab 6 Stück
€ 466,711*
€ 555,386
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,941*
€ 542,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,091*
€ 491,578
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.