Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Zinkgelb, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Zinkgelb, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Nussbaum, Farbe Zinkgelb, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-MD1468NW641
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD1468NW641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
001604 weiß/grün
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,836*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,28*
€ 566,773
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,82*
€ 553,136
pro Stück
ab 3 Stück
€ 401,483*
€ 477,765
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,343*
€ 470,458
pro Stück
ab 6 Stück
€ 379,306*
€ 451,374
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,896*
€ 441,366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,836*
€ 394,885
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.