Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Pink, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Pink, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
MultiDesk, 1 MultiDrawer mit 6 Schüben, 1 MultiDrawer mit 8 Schüben, Dekor Weiß, Farbe Pink, Maße: H 740 x B 1400 x T 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1033-MD1468001601
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD1468001601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN670 nussbaum/kardinalrot
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,602*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,456*
€ 587,213
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,156*
€ 579,716
pro Stück
ab 3 Stück
€ 420,776*
€ 500,723
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,786*
€ 497,165
pro Stück
ab 6 Stück
€ 400,862*
€ 477,026
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,132*
€ 465,447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,602*
€ 413,646
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.