Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A3, 6 Schubladen, verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A3, 6 Schubladen, verkehrsweiß
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A3, 6 Schubladen, verkehrsweiß
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A3, 6 Schubladen, verkehrsweiß
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie mit Sockel, DIN A3, 6 Schubladen, verkehrsweiß
Artikel-Nr.:
     C1033-L29A36S696
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L29A36S696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank

Schubladenschrank MultiDrawer™, 6 Schubladen à H 87 mm, Sockel, verkehrsweiß

Der Bisley MultiDrawer™ - Die elegante Lösung für Platzsparer

Der Schubladenschrank der 29er Serie im Format DIN A3 bietet in 6 Schubladen mit einer Höhe von 87 mm Platz für Ihre Unterlagen. Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design der MultiDrawer™. Die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • Maße: H 670 x B 349 x T 432 mm
  • Format DIN A3
  • Farbe: verkehrsweiß
  • schwarzer Sockel
  • Schubladenvollauszug
  • Kleinteileablage
  • Materialablage
  • 1 Etikettenhalter je Schublade

Lieferumfang:

  • 1 MultiDrawer™, 6 Schubladen à H 87 mm, Sockel, verkehrsweiß
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
355 silber
Gesamthöhe:
839 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
Gesamttiefe:
430 mm
TÜV/GS:
ja Abschließbar
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,70*
€ 243,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,31*
€ 231,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 179,02*
€ 213,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.