Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 6 Schubladen, zinkgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 6 Schubladen, zinkgelb
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 6 Schubladen, zinkgelb
Karteischrank
Karteischrank
Artikel-Nr.:
     C1033-L296641
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L296641
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank

Schubladenschrank MultiDrawer™, 6 Schubladen à H 87 mm, zinkgelb

Der Bisley MultiDrawer™ - Die elegante Lösung für Platzsparer

Der Schubladenschrank der 29er Serie im Format DIN A4 bietet in 6 Schubladen mit einer Höhe von 87 mm Platz für Ihre Unterlagen. Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design der MultiDrawer™. Die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • Maße: H 590 x B 279 x T 380 mm
  • Format DIN A4
  • Farbe: zinkgelb
  • Schubladenvollauszug
  • Kleinteileablage
  • Materialablage
  • 1 Etikettenhalter je Schublade

Lieferumfang:

  • 1 MultiDrawer™, 6 Schubladen à H 87 mm, zinkgelb
Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Zertifizierung:
TÜV/GS
Farbe:
lichtgrau
Gesamthöhe:
1321 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
622 mm
Schubladen:
6 Stück
Format:
DIN A5
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,968*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,134*
€ 183,419
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,084*
€ 178,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,303*
€ 168,151
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,713*
€ 160,308
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,248*
€ 153,805
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,798*
€ 148,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,968*
€ 133,242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.