Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Multidrawer™, 29er Serie, DIN A4, 6 Schubladen, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Multidrawer™, 29er Serie, DIN A4, 6 Schubladen, pink
Bisley Multidrawer™, 29er Serie, DIN A4, 6 Schubladen, pink
Karteischrank
Karteischrank
Artikel-Nr.:
     C1033-L296601
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L296601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank MultiDrawer™, 6 Schubladen à H 87 mm, pink

Der Bisley MultiDrawer™ - Die elegante Lösung für Platzsparer

Der Schubladenschrank der 29er Serie im Format DIN A4 bietet in 6 Schubladen mit einer Höhe von 87 mm Platz für Ihre Unterlagen. Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design der MultiDrawer™. Die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • Maße: H 590 x B 279 x T 380 mm
  • Format DIN A4
  • Farbe: pink
  • Schubladenvollauszug
  • Kleinteileablage
  • Materialablage
  • 1 Etikettenhalter je Schublade

Lieferumfang:

  • 1 MultiDrawer™, 6 Schubladen à H 87 mm, pink
Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Zertifizierung:
TÜV/GS
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
1321 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
622 mm
Schubladen:
6 Stück
Format:
DIN A5
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,076*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,244*
€ 189,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,917*
€ 178,401
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,897*
€ 168,857
pro Stück
ab 6 Stück
€ 136,146*
€ 162,014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,916*
€ 155,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,076*
€ 139,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.