Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 10 Schubladen, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 10 Schubladen, pink
Bisley MultiDrawer™, 29er Serie, DIN A4, 10 Schubladen, pink
Karteikästen
Karteikästen
Artikel-Nr.:
     C1033-L2910601
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L2910601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank

Schubladenschrank MultiDrawer™, 10 Schubladen à H 51 mm, pink

Der Bisley MultiDrawer™ - Die elegante Lösung für Platzsparer

Der Schubladenschrank der 29er Serie im Format DIN A4 bietet in 10 Schubladen mit einer Höhe von 51 mm Platz für Ihre Unterlagen. Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design der MultiDrawer™. Die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • Maße: H 590 x B 279 x T 380 mm
  • Format DIN A4
  • Farbe: pink
  • Schubladenvollauszug
  • Kleinteileablage
  • Materialablage
  • 1 Etikettenhalter je Schublade

Lieferumfang:

  • 1 MultiDrawer™, 10 Schubladen à H 51 mm, pink
Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Farbe:
lichtgrau
Gesamthöhe:
159 mm
Gesamtbreite:
434 mm
Gesamttiefe:
403 mm
Schubladen:
2 Stück
Format:
DIN A6
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,294*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,68*
€ 200,729
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,295*
€ 184,801
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,255*
€ 175,233
pro Stück
ab 6 Stück
€ 142,104*
€ 169,104
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,444*
€ 161,178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,294*
€ 146,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.