Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

lackierter Zusatzfachboden für ECO Flügeltürenschrank B 900 mm, Maße: H 25 x B 895 x T 353 mm, Farbe: lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
lackierter Zusatzfachboden für ECO Flügeltürenschrank B 900 mm, Maße: H 25 x B 895 x T 353 mm, Farbe: lichtgrau
lackierter Zusatzfachboden für ECO Flügeltürenschrank B 900 mm, Maße: H 25 x B 895 x T 353 mm, Farbe: lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1033-FTB09645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     FTB09645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Lackierter Fachboden passend für den ECO Flügeltürenschrank in der Farbe Lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
LTH61 true
Gesamthöhe:
50 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
490 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.