Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank Eco, montiert, mit 4 Fachböden für 4,5 OH, Maße: H 1800 x B 800 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank Eco, montiert, mit 4 Fachböden für 4,5 OH, Maße: H 1800 x B 800 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau
Flügeltürenschrank Eco, montiert, mit 4 Fachböden für 4,5 OH, Maße: H 1800 x B 800 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1033-FT08184B645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     FT08184B645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Der Flügeltürenschrank Eco mit komplett geschweißtem Korpus bietet mit seinen 4 Fachböden Kapazität für 4,5 Ordnerhöhen. Die Türen sind verstärkt und verfügen über einen Öffnungswinkel von 180 Grad. Maße: 1800 x 800 x 420 mm, Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
LTH54 praise
Gesamthöhe:
50 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
490 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,93*
€ 405,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,52*
€ 396,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,30*
€ 335,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,51*
€ 323,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 260,50*
€ 310,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,36*
€ 308,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,27*
€ 274,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.