Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank Eco, montiert, mit 2 Fachböden für 2,5 OH, Maße: H 1000 x B 800 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank Eco, montiert, mit 2 Fachböden für 2,5 OH, Maße: H 1000 x B 800 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau
Flügeltürenschrank Eco, montiert, mit 2 Fachböden für 2,5 OH, Maße: H 1000 x B 800 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1033-FT08102B645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     FT08102B645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Der Flügeltürenschrank Eco mit komplett geschweißtem Korpus bietet mit seinen 2 Fachböden Kapazität für 2,5 Ordnerhöhen. Die Türen sind verstärkt und verfügen über einen Öffnungswinkel von 180 Grad. Maße: 1000 x 800 x 420 mm, Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
LTH53 tender
Gesamthöhe:
50 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
490 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,10*
€ 348,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,15*
€ 333,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,29*
€ 249,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 182,11*
€ 216,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,78*
€ 215,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.