Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank Eco, montiert, mit 4 Fachböden für 5 OH, Maße: H 1950 x B 600 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank Eco, montiert, mit 4 Fachböden für 5 OH, Maße: H 1950 x B 600 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau
Flügeltürenschrank Eco, montiert, mit 4 Fachböden für 5 OH, Maße: H 1950 x B 600 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1033-FT06194B645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     FT06194B645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Der Flügeltürenschrank Eco mit komplett geschweißtem Korpus bietet mit seinen 4 Fachböden Kapazität für 5 Ordnerhöhen. Die Türen sind verstärkt und verfügen über einen Öffnungswinkel von 180 Grad. Maße: 1950 x 600 x 420 mm, Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
LTH52 aspire
Gesamthöhe:
50 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
490 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,75*
€ 401,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,20*
€ 392,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,35*
€ 321,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,64*
€ 304,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 245,27*
€ 291,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,25*
€ 291,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,83*
€ 260,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.