Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für EuroTambours, B 1200 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für EuroTambours, B 1200 mm, schwarz
Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für EuroTambours, B 1200 mm, schwarz
Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für EuroTambours, B 1200 mm, schwarz
Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für EuroTambours, B 1200 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1033-ET412SHPS333
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ET412SHPS333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Fachboden mit Lateralhängevorrichtung für EuroTambours, B 1200 mm, schwarz

Weitere Informationen:
Farbe:
LTH58 devoted
Gesamthöhe:
50 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
565 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.