Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 2 Fachböden, 2,5 OH, B 1200 mm, Korpus schwarz, Rollladen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 2 Fachböden, 2,5 OH, B 1200 mm, Korpus schwarz, Rollladen schwarz
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 2 Fachböden, 2,5 OH, B 1200 mm, Korpus schwarz, Rollladen schwarz
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 2 Fachböden, 2,5 OH, B 1200 mm, Korpus schwarz, Rollladen schwarz
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 2 Fachböden, 2,5 OH, B 1200 mm, Korpus schwarz, Rollladen schwarz
Artikel-Nr.:
     C1033-ET412102S5633
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ET412102S5633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Rollladenschrank Euro Tambours™ PLUS, 2 Fachböden, 2 1/2 OH, Breite 1000 mm, Farbe Korpus schwarz, Rollladen schwarz

Der Rollladenschrank EuroTambours™ PLUS von Bisley eignet sich aufgrund seiner geringen Stelltiefe und der im Korpus verlaufenden Rollladen ideal für die Aufbewahrung auf engstem Raum

Der Rollladenschrank EuroTambours™ PLUS von Bisley eignet sich aufgrund seiner geringen Stelltiefe und der im Korpus verlaufenden Rollladen ideal für die Aufbewahrung auf engstem Raum. Zwei schwarz lackierte Fachböden schaffen Kapazität für 2 1/2 Ordnerhöhen. Das Schloss in der Griffleiste sorgt für die nötige Sicherheit, die Griffleiste verfügt über einen Magnetverschluss. Die mit den Führungsschienen abschließende Bodenplatte ermöglicht ein barrierefreies Be- und Entladen. Der EuroTambours™ PLUS ist TÜV- und Quality Office-zertifiziert, die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • Maße: H 1030 x B 1200 x T 430 mm

  • Format DIN A4

  • Farbe: schwarz

  • TÜV/GS-zertifiziert

  • Abschließbar

  • Ordner

  • Lateralhängevorrichtung

  • Materialablage


  • Lieferumfang
  • 1 Rollladenschrank Euro Tambours™ PLUS, 2 Fachböden, 2 1/2 OH, Breite 1000 mm, Farbe Korpus schwarz, Rollladen schwarz

  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    LTH50 hope
    Gesamthöhe:
    50 mm
    Gesamtbreite:
    420 mm
    Gesamttiefe:
    565 mm
    Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 277,92*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 372,92*
    € 443,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 366,77*
    € 436,46
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 335,56*
    € 399,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 325,05*
    € 386,81
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 311,86*
    € 371,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 307,91*
    € 366,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 277,92*
    € 330,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.