Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 4 Fachböden, 5 OH, B 1000 mm, Korpus verkehrsweiß, Rollladen verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 4 Fachböden, 5 OH, B 1000 mm, Korpus verkehrsweiß, Rollladen verkehrsweiß
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 4 Fachböden, 5 OH, B 1000 mm, Korpus verkehrsweiß, Rollladen verkehrsweiß
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 4 Fachböden, 5 OH, B 1000 mm, Korpus verkehrsweiß, Rollladen verkehrsweiß
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 4 Fachböden, 5 OH, B 1000 mm, Korpus verkehrsweiß, Rollladen verkehrsweiß
Artikel-Nr.:
     C1033-ET410194SPWW696
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ET410194SPWW696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Rollladenschrank Euro Tambours™ PLUS, 4 Fachböden, 5 OH, Breite 1000 mm, Farbe Korpus verkehrsweiß, Rollladen verkehrsweiß

Der Rollladenschrank EuroTambours™ PLUS von Bisley eignet sich aufgrund seiner geringen Stelltiefe und der im Korpus verlaufenden Rollladen ideal für die Aufbewahrung auf engstem Raum

Der Rollladenschrank EuroTambours™ PLUS von Bisley eignet sich aufgrund seiner geringen Stelltiefe und der im Korpus verlaufenden Rollladen ideal für die Aufbewahrung auf engstem Raum. Vier schwarz lackierte Fachböden schaffen Kapazität für 5 Ordnerhöhen. Das Schloss in der Griffleiste sorgt für die nötige Sicherheit, die Griffleiste verfügt über einen Magnetverschluss. Die mit den Führungsschienen abschließende Bodenplatte ermöglicht ein barrierefreies Be- und Entladen. Der EuroTambours™ PLUS ist TÜV- und Quality Office-zertifiziert, die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • Maße: H 1980 x B 1000 x T 430 mm

  • Format DIN A4

  • Farbe: schwarz

  • TÜV/GS-zertifiziert

  • Abschließbar

  • Ordner

  • Lateralhängevorrichtung

  • Materialablage


  • Lieferumfang
  • 1 Rollladenschrank Euro Tambours™ PLUS, 4 Fachböden, 5 OH, Breite 1000 mm, Farbe Korpus verkehrsweiß, Rollladen verkehrsweiß

  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    LTH47 love
    Gesamthöhe:
    50 mm
    Gesamtbreite:
    420 mm
    Gesamttiefe:
    565 mm
    Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, bisley rolladenschrank, rolladenschrank, rolladenschrank b:1000 mm, Hängeregistraturschrank, Aktenschrank
    Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 372,90*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 464,61*
    € 552,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 457,22*
    € 544,09
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 444,98*
    € 529,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 433,00*
    € 515,27
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 415,45*
    € 494,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 407,31*
    € 484,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 372,90*
    € 443,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.