Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 4 Fachböden, 5 OH, B 800 mm, Korpus silber, Rollladen silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 4 Fachböden, 5 OH, B 800 mm, Korpus silber, Rollladen silber
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 4 Fachböden, 5 OH, B 800 mm, Korpus silber, Rollladen silber
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 4 Fachböden, 5 OH, B 800 mm, Korpus silber, Rollladen silber
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 4 Fachböden, 5 OH, B 800 mm, Korpus silber, Rollladen silber
Artikel-Nr.:
     C1033-ET408194SSL355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ET408194SSL355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Rollladenschrank Euro Tambours™ PLUS, 4 Fachböden, 5 OH, Breite 800 mm, Farbe Korpus silber, Rollladen silber

Der Rollladenschrank EuroTambours™ PLUS von Bisley eignet sich aufgrund seiner geringen Stelltiefe und der im Korpus verlaufenden Rollladen ideal für die Aufbewahrung auf engstem Raum

Der Rollladenschrank EuroTambours von Bisley eignet sich aufgrund seiner geringen Stelltiefe und der im Korpus verlaufenden Rollladen ideal für die Aufbewahrung auf engstem Raum. Vier schwarz lackierte Fachböden schaffen Kapazität für 5 Ordnerhöhen. Ein Schloss in der Griffleiste sorgt für die nötige Sicherheit. Der Rollladenschrank EuroTambours ist TÜV- und Quality Office-zertifiziert, die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • Maße: H 1980 x B 800 x T 430 mm

  • Format DIN A4

  • Farbe: Korpus silber, Rollladen silber

  • TÜV/GS-zertifiziert

  • Abschließbar

  • Ordner

  • Lateralhängevorrichtung

  • Materialablage


  • Lieferumfang
  • 1 Rollladenschrank Euro Tambours™ PLUS, 4 Fachböden, 5 OH, Breite 800 mm, Farbe Korpus silber, Rollladen silber

  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    YB168 tortuga
    Gesamthöhe:
    50 mm
    Gesamtbreite:
    420 mm
    Gesamttiefe:
    490 mm
    Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, bisley rolladenschrank silber, querrollladenschrank silber, rolladenschrank, Hängeregistraturschrank, Aktenschrank
    Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 337,732*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 427,914*
    € 509,218
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 421,884*
    € 502,042
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 403,806*
    € 480,529
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 392,596*
    € 467,189
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 376,682*
    € 448,252
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 370,592*
    € 441,004
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 337,732*
    € 401,901
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.