Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturauszug für Einschwenktürenschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeregistraturauszug für Einschwenktürenschrank
Hängeregistraturauszug für Einschwenktürenschrank
Artikel-Nr.:
     C1033-ESHR09345
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ESHR09345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Hängeregistraturauszug für Einschwenktürenschrank H 1950 x B 950 x T 420 mm, Farbe lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
LTH69 freedom
Gesamthöhe:
50 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
490 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,35*
€ 201,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.