Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschwenktürenschrank mit Garderobeneinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschwenktürenschrank mit Garderobeneinsatz
Einschwenktürenschrank mit Garderobeneinsatz
Einschwenktürenschrank mit Garderobeneinsatz
Einschwenktürenschrank mit Garderobeneinsatz
Artikel-Nr.:
     C1033-ES09AG645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ES09AG645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Einschwenktürenschrank mit Garderobeneinsatz, Maße: H 1950 x B 950 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
LTH66 pamper
Gesamthöhe:
50 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
490 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 560,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,46*
€ 815,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,98*
€ 796,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 668,33*
€ 795,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,24*
€ 773,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 624,49*
€ 743,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,12*
€ 728,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,53*
€ 667,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.