Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachböden, 5 OH, B 600 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachböden, 5 OH, B 600 mm, lichtgrau
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachböden, 5 OH, B 600 mm, lichtgrau
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachböden, 5 OH, B 600 mm, lichtgrau
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachböden, 5 OH, B 600 mm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1033-E782A04B645645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     E782A04B645645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachböden, 5 OH, B 600 mm, Farbe lichtgrau

Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent

Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent. Im platzsparenden Slimline-Design und mit komplett geschweißtem Korpus bietet er mit vier lichtgrau lackierten Fachböden Kapazität für 5 Ordnerhöhen. Der Klappgriff mit Schloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus. Der Universal Flügeltürenschrank ist TÜV-zertifiziert und hat eine Garantie von 5 Jahren.

  • Maße: H 1950 x B 600 x T 400 mm

  • Format DIN A4

  • Farbe: lichtgrau

  • TÜV/GS-zertifiziert

  • Abschließbar

  • Ordner

  • Lateralhängevorrichtung


  • Lieferumfang
  • 1 Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachböden, 5 OH, B 600 mm, Farbe lichtgrau

  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    YB047 windjammer
    Gesamthöhe:
    50 mm
    Gesamtbreite:
    420 mm
    Gesamttiefe:
    775 mm
    Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 199,45*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 285,05*
    € 339,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 276,64*
    € 329,20
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 248,05*
    € 295,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 232,68*
    € 276,89
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 223,24*
    € 265,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 223,17*
    € 265,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 199,45*
    € 237,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.