Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachböden, 5 OH, verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachböden, 5 OH, verkehrsweiß
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachböden, 5 OH, verkehrsweiß
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachböden, 5 OH, verkehrsweiß
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachböden, 5 OH, verkehrsweiß
Artikel-Nr.:
     C1033-E782A04696
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     E782A04696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachboden, 5 OH, Farbe verkehrsweiß

Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent

Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent. Im platzsparenden Slimline-Design und mit komplett geschweißtem Korpus bietet er mit vier schwarz lackierten Fachboden Kapazität für 5 Ordnerhöhen. Der Klappgriff mit Schloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus. Der Universal Flügeltürenschrank ist TÜV-zertifiziert und hat eine Garantie von 5 Jahren.

  • Maße: H 1950 x B 914 x T 457 mm

  • Format DIN A4

  • Farbe: verkehrsweiß

  • TÜV/GS-zertifiziert

  • Abschließbar

  • Ordner

  • Lateralhängevorrichtung


  • Lieferumfang
  • 1 Bisley Flügeltürenschrank Universal, 4 Fachboden, 5 OH, Farbe verkehrsweiß

  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    YB102 bridgetown
    Gesamthöhe:
    50 mm
    Gesamtbreite:
    420 mm
    Gesamttiefe:
    775 mm
    Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 219,76*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 291,69*
    € 347,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 282,41*
    € 336,07
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 267,52*
    € 318,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 251,51*
    € 299,30
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 245,92*
    € 292,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 245,83*
    € 292,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 219,76*
    € 261,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.