Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lupenleuchte 9223, Metall, 7,5x 6,2" mit 5 Dioptrien, 15 W, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lupenleuchte 9223, Metall, 7,5x 6,2" mit 5 Dioptrien, 15 W, weiß
LED-Lupenleuchte 9223, Metall, 7,5x 6,2" mit 5 Dioptrien, 15 W, weiß
LED-Lupenleuchte 9223, Metall, 7,5x 6,2" mit 5 Dioptrien, 15 W, weiß
LED-Lupenleuchte 9223, Metall, 7,5x 6,2" mit 5 Dioptrien, 15 W, weiß
LED-Lupenleuchte 9223, Metall, 7,5x 6,2" mit 5 Dioptrien, 15 W, weiß
Artikel-Nr.:
     C1027-9223
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9223
EAN/GTIN:
     4007735092238
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
Aus Metall. 7,5x 6,2" mit 5 Dioptrien. Mit Tischklemme. Mit 62 LEDs. Leuchtenkopf ist beweglich. Leuchtenfuß: 21 x 32 cm (B x L). Leuchtenarm ist beweglich. Lichtleistung 1.364-1.612 lm. Mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h. 4.575 lux Beleuchtungsstärke in 30 cm Abstand. Reflektor ist mit Abdeckung verschließbar. Farbtemperatur 6.400 K. Lampenspannung 230 V, Leistung 15 W. Farbe: weiß, Abdeckung weiß. Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden. Energieeffizienzklasse "A+".
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
LED-Lupenleuchte 9223
GTIN:
4007735092238
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Lupenleuchte
Umgebungstemperatur:
0
Breite:
0
Durchmesser:
0
Länge:
0
max. zulässige Leistung:
0
Anzahl der Leuchtmittel:
62
Herstellerartikelnummer:
9223
Farbe der Abdeckung:
weiß
Höhe:
820
Produkttypbezeichnung:
Lupenleuchte
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Werkstoff:
Metall
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.