Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker, Metall, 150kg, Ø oben 290 mm, Ø unten 450 mm, Höhe 430 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollhocker, Metall, 150kg, Ø oben 290 mm, Ø unten 450 mm, Höhe 430 mm, lichtgrau
Rollhocker, Metall, 150kg, Ø oben 290 mm, Ø unten 450 mm, Höhe 430 mm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1027-895-33
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     895-33
EAN/GTIN:
     4007735895334
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Aus Metall. Mit 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken. Sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag. Einfach zusammensteckbar. Tragkraft bis 150 kg. Ø oben: 290 mm, Ø unten: 450 mm, Höhe unbelastet: 430 mm, Höhe belastet: 425 mm. Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Durchmesser (unten):
450
Farbe:
lichtgrau
Zertifikat/Zulassung:
GS
Hersteller-Name:
Albert & Co
Höhe (unbelastet):
430
Artikelbezeichnung:
Rollhocker
GTIN:
4007735895334
Durchmesser (oben):
290
Produkttypbezeichnung:
Rollhocker
Höhe belastet:
425
Herstellerartikelnummer:
895-33
Zertifikate und Zulassungen:
GS
Durchmesser unten:
450
Durchmesser oben:
290
Höhe unbelastet:
430
Produkt-Typbezeichnung:
Rollhocker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.