Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker, Metall, bis 150 kg, Ø oben 290 mm, Ø unten 450 mm, Höhe 430 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollhocker, Metall, bis 150 kg, Ø oben 290 mm, Ø unten 450 mm, Höhe 430 mm, blau
Rollhocker, Metall, bis 150 kg, Ø oben 290 mm, Ø unten 450 mm, Höhe 430 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1027-895-15
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     895-15
EAN/GTIN:
     4007735895150
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Aus Metall. Mit 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken. Sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag. Einfach zusammensteckbar. Tragkraft bis 150 kg. Ø oben: 290 mm, Ø unten: 450 mm, Höhe unbelastet: 430 mm, Höhe belastet: 425 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Rollhocker
Zertifikate und Zulassungen:
GS
GTIN:
4007735895150
Durchmesser unten:
450
Hersteller-Name:
Albert & Co
Artikelbezeichnung:
Rollhocker
Durchmesser oben:
290
Höhe belastet:
425
Höhe unbelastet:
430
Zertifikat/Zulassung:
GS
Durchmesser (unten):
450
Farbe:
blau
Höhe (unbelastet):
430
Durchmesser (oben):
290
Produkttypbezeichnung:
Rollhocker
Herstellerartikelnummer:
895-15
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.