Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker, Metall, bis 150 kg, Ø oben 290 mm, Ø unten 450 mm, Höhe 430 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollhocker, Metall, bis 150 kg, Ø oben 290 mm, Ø unten 450 mm, Höhe 430 mm, weiß
Rollhocker, Metall, bis 150 kg, Ø oben 290 mm, Ø unten 450 mm, Höhe 430 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1027-895-10
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     895-10
EAN/GTIN:
     4007735895105
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Aus Metall. Mit 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken. Sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag. Einfach zusammensteckbar. Tragkraft bis 150 kg. Ø oben: 290 mm, Ø unten: 450 mm, Höhe unbelastet: 430 mm, Höhe belastet: 425 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe belastet:
425
Durchmesser oben:
290
GTIN:
4007735895105
Zertifikate und Zulassungen:
GS
Hersteller-Name:
Albert & Co
Produkt-Typbezeichnung:
Rollhocker
Artikelbezeichnung:
Rollhocker
Durchmesser unten:
450
Höhe unbelastet:
430
Herstellerartikelnummer:
895-10
Durchmesser (oben):
290
Zertifikat/Zulassung:
GS
Höhe (unbelastet):
430
Farbe:
weiß
Durchmesser (unten):
450
Produkttypbezeichnung:
Rollhocker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.