Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkassette, Stahlblech, 160x80x200 mm, für 20 Schlüssel, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselkassette, Stahlblech, 160x80x200 mm, für 20 Schlüssel, lichtgrau
Schlüsselkassette, Stahlblech, 160x80x200 mm, für 20 Schlüssel, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1027-890
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     890
EAN/GTIN:
     4007735890339
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselbox
Aus Stahlblech. Innen und außen kratzfest lackiert. Nummerierte Haken. Verchromtes Drehriegelschloss mit 2 Schlüsseln. Inkl. Befestigungsmaterial, ohne Schlüsselanhänger. Farbe: lichtgrau. für: 20 Schlüssel. Größe (B x T x H): 160 x 200 x 80 mm.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Albert & Co
Farbe:
lichtgrau
Breite:
160
Anzahl der Schlüssel:
20
GTIN:
4007735890339
Werkstoff:
Stahlblech
Tiefe:
80
Artikelbezeichnung:
Schlüsselkassette
Herstellerartikelnummer:
890
Höhe:
200
Produkttypbezeichnung:
Schlüsselschrank
Produkt-Typbezeichnung:
Schlüsselschrank
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.